Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH18MIA Minikugelhahn langer Griff, G 1/8" Innengewinde / Außengewinde, PN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH18MIA Minikugelhahn langer Griff, G 1/8" Innengewinde / Außengewinde, PN 15
KH18MIA Minikugelhahn langer Griff, G 1/8" Innengewinde / Außengewinde, PN 15
Exemplarische Darstellung: Mini-Kugelhahn mit langem Griff, Innen- / Außengewinde
Zeichnung: Mini-Kugelhahn mit langem Griff, Innen- / Außengewinde
Artikel-Nr.:
     955-KH 18 MIA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 18 MIA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klein-Kugelhahn
Mini-Kugelhahn
mini-kugelhahn messing
mini-kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing verchromt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM, silikonfrei gefertigt Temperaturbereich: -20°C bis +90°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,98 bar) *max. Betriebsdruck in Abhängigkeit der Temperatur: bis 30°C = 15 bar, bis 60°C = 11 bar, bis 90°C = 7,5 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde / Außengewinde
Gewinde G:
G 1/8"
Gewinde G-1:
G 1/8" (AG)
DN:
6 MM
L:
41,5 MM
PN:
-0,98 bis 15 BAR
H:
30,5 MM
R:
72 MM
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: KH18MIA, Ablasshähne, Absperrhähne, Einschraub-Kugelhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Mini-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,10*
€ 16,62*
Lager 955
64
€ 8,90*
ab € 12,19*
€ 16,75*
€ 3,90*
ab € 13,72*
€ 18,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.