| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KH 142 PP Herst.-Nr.: KH 142 PP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper und Kugel: Polypropylen, PVDF, PFA, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: Polypropylen: +5°C bis max. +90°C, PVDF: -40°C bis max. +140°C, PFA: -40°C bis max. +180°C *bei 20°C. Bitte beachten Sie den Drucknutzungsgrad (bei Bedarf bitte anfordern). Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polypropylen | Gewinde: | G 1/4" | DN: | 4 MM | Baulänge: | 65 MM | PN*: | -0,95 bis 10 BAR | Zubehör Halteklemmen: | KKKH 14 | Temperaturbereich: | +5 bis +90 GC | Gewicht: | 0,044 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kugelhahn kunststoff, heizungskugelhahn, KH142PP, Absperrhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kunststoff-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, PFA-Kugelhähne, PP-Kugelhähne, PVDF-Kugelhähne |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,91* | € 67,73* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 53,00* | € 67,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,51* | € 69,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|