Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH14SF Messing-Kugelhahn, Rp 1/4", -0,9 bis 80 bar, silikonfrei gefertigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH14SF Messing-Kugelhahn, Rp 1/4", -0,9 bis 80 bar, silikonfrei gefertigt
KH14SF Messing-Kugelhahn, Rp 1/4", -0,9 bis 80 bar, silikonfrei gefertigt
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, silikonfreie Fertigung
Zeichnung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, silikonfreie Fertigung
Artikel-Nr.:
     955-KH 14 SF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 14 SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE, Griff: Aluminiumdruckguss Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Wasser, Öle, nichtkorrosive Flüssigkeiten und Kohlenwasserstoffe
Weitere Informationen:
Gewinde G:
Rp 1/4"
DN:
10 MM
L:
47 MM
PN:
-0,9 bis 80 BAR
H:
39,5 MM
R:
80 MM
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, landefeld messing kugelhahn, messing kugelhahn, messingkugelhahn landefeld, KH14SF, Absperrhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,6072
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,2978
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,1911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,4418
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,9793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.