Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH14SHD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, 14 S (M22x1,5), 0 - 500bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH14SHD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, 14 S (M22x1,5), 0 - 500bar
KH14SHD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, 14 S (M22x1,5), 0 - 500bar
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn mit Schneidringanschluss
Artikel-Nr.:
     955-KH 14 S HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     KH 14 S HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KH14SHD
Absperrhähne
Block-Kugelhähne
HD-Kugelhähne
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns)
Weitere Informationen:
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
14 S (M22x1,5)
DN:
10 MM
L:
80 MM
PN:
0 - 500 BAR
SW:
9 MM
Ersatzgriffe gerade:
G KH SW9
Ersatzgriffe gekröpft:
G KH SW9 GK
Gewicht:
0,46 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,6991*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,4301*
€ 52,8718
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,5383*
€ 49,4306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,9251*
€ 48,7009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,6991*
€ 46,0519
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.