Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH14MKIAHE Messing-Minikugelhahn G 1/4" Innengewinde / Außengewinde, PN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH14MKIAHE Messing-Minikugelhahn G 1/4" Innengewinde / Außengewinde, PN 15
KH14MKIAHE Messing-Minikugelhahn G 1/4" Innengewinde / Außengewinde, PN 15
Exemplarische Darstellung: Mini-Kugelhahn mit Innen- / Außengewinde
Zeichnung: Mini-Kugelhahn mit Innen- / Außengewinde
Artikel-Nr.:
     955-KH 14 MKIAHE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 14 MKIAHE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing verchromt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM, silikonfrei gefertigt Temperaturbereich: -20°C bis +90°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,98 bar) *max. Betriebsdruck in Abhängigkeit der Temperatur: bis 30°C = 15 bar, bis 60°C = 11 bar, bis 90°C = 7,5 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde / Außengewinde
Gewinde G:
G 1/4"
Gewinde G-1:
G 1/4" (AG)
DN:
8 MM
L:
41,5 MM
PN:
-0,98 bis 15 BAR
H:
31,5 MM
R:
39 MM
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, landefeld messing kugelhahn, heizungskugelhahn, heizungskugelhahn messing, KH14MKIAHE, Ablasshähne, Absperrhähne, Einschraub-Kugelhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Mini-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,637
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.