Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH14MKIA-S Messing-Minikugelhahn G 1/4" Innengewinde / Außengewinde, PN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH14MKIA-S Messing-Minikugelhahn G 1/4" Innengewinde / Außengewinde, PN 15
KH14MKIA-S Messing-Minikugelhahn G 1/4" Innengewinde / Außengewinde, PN 15
Exemplarische Darstellung: Mini-Kugelhahn mit Innen- & Außengewinde, Schraubendreherbetätigung
Zeichnung: Mini-Kugelhahn mit Innen- & Außengewinde, Schraubendreherbetätigung
Artikel-Nr.:
     955-KH 14 MKIA-S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 14 MKIA-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klein-Kugelhahn
Mini-Kugelhahn
mini-kugelhahn messing
mini-kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing verchromt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: 0°C bis +90°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde / Außengewinde
Betätigung:
Schraubendreher
Gewinde G (innen):
G 1/4"
Gewinde G:
G 1/4" (AG)
DN:
8 MM
L:
39 MM
PN:
-0,9 bis 15 BAR
H:
23,0 MM
R:
22 MM
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: KH14MKIA-S, Ablasshähne, Absperrhähne, Einschraub-Kugelhähne, Itap, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Mini-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.