Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH14IAKN Messing-Kugelhahn, R 1/4" / Rp 1/4", -0,9 bis 50bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH14IAKN Messing-Kugelhahn, R 1/4" / Rp 1/4", -0,9 bis 50bar
KH14IAKN Messing-Kugelhahn, R 1/4" / Rp 1/4", -0,9 bis 50bar
Exemplarische Darstellung: Einschraub-Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, Knebelgriff
Exemplarische Darstellung: Standardgriff
Exemplarische Darstellung: Knebelgriff
Exemplarische Darstellung: Griff lang
Exemplarische Darstellung: Flachstahlgriff
Zeichnung: Einschraub-Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang
Artikel-Nr.:
     955-KH 14 IA KN
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 14 IA KN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar) Vorteile: Durch Zukauf optionaler Kombigriffe können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar*), - langer Griff in rot *nicht für Kombigriff-Größe 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knebelgriff
G1 (Außengewinde):
R 1/4"
G2 (Innengewinde):
Rp 1/4"
DN:
8 MM
L:
56,9 MM
PN:
-0,9 bis 50 BAR
H:
37 MM
R:
24 MM
Ersatzgriff Knebel:
KOMBI 1 K ROT
Standardgriff:
KOMBI 1 S ROT
Griff lang:
KOMBI 1 L ROT
Flachstahlgriff:
KOMBI 1 F ROT
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, messing kugelhahn handhebel, messing kugelhahn, landefeld messing kugelhahn, KH14IAKN, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Einschraub-Kugelhähne, Itap, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,35*
€ 18,45*
Lager 955
449
€ 8,90*
ab € 13,44*
€ 18,56*
€ 3,90*
ab € 15,16*
€ 20,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.