Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH14HDES-PEE Hochdruck-Kugelhahn, Edelstahl, G 1/4", -0,999 bis 500bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH14HDES-PEE Hochdruck-Kugelhahn, Edelstahl, G 1/4", -0,999 bis 500bar
KH14HDES-PEE Hochdruck-Kugelhahn, Edelstahl, G 1/4", -0,999 bis 500bar
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Hochdruck-Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KH 14 HD ES-PEE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 14 HD ES-PEE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4571, Kugel: 1.4571, Dichtungsschale: POM, Dichtungen: PTFE / FKM, Griff: 1.4571 Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C, (Option -PEE: -30°C bis max. +180°C) Medien: Hydrauliköl, Heizöl, Vakuum (max. -0,999 bar), (Wasser nur nach Freigabe durch uns) Optional: Dichtschalen aus PEEK -PEE, Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4"
DN:
6 MM
L:
69 MM
PN:
-0,999 bis 500 BAR
Temperaturbereich:
-30 bis +180 GC
Gewicht:
0,43 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl, hochdruckkugelhahn, KH14HDES-PEE, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,20*
€ 317,968
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,90*
€ 316,421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,56*
€ 313,6364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,01*
€ 302,2719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,22*
€ 259,6818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.