Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH14BE Messing-Kugelhahn, Eco-Line, Rp 1/4", 0 - 25bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH14BE Messing-Kugelhahn, Eco-Line, Rp 1/4", 0 - 25bar
KH14BE Messing-Kugelhahn, Eco-Line, Rp 1/4", 0 - 25bar
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform, Standard
Exemplarische Darstellung: Ersatzgriffe
Zeichnung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform
Artikel-Nr.:
     955-KH 14 B E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 14 B E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +95°C Medien: Druckluft, Wasser, Öle Optional: mit Knebelgriff -KN (1/4" - 1-1/4") *nur für Wasser und Öle geeignet, **passt nicht auf Kugelhähne mit Knebelgriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Gewinde G:
Rp 1/4"
DN:
9 MM
L:
40 MM
PN:
0 - 25 BAR
H:
38 MM
R:
75 MM
Ersatzgriffe**:
G KH 1438 B E
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, landefeld messing kugelhahn, messing kugelhahn, heizungskugelhahn messing, KH14BE, Absperrhähne, Eco-Line Messing-Muffenkugelhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,31*
€ 7,59*
Lager 955
3049
€ 8,90*
ab € 5,32*
€ 7,60*
€ 3,90*
ab € 6,01*
€ 8,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,044
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.