Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH123ASESE 3-teiliger Edelstahl-Kugelhahn, Schweißende 21,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH123ASESE 3-teiliger Edelstahl-Kugelhahn, Schweißende 21,3
KH123ASESE 3-teiliger Edelstahl-Kugelhahn, Schweißende 21,3
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 3-teilig, voller Durchgang, Anschweißenden
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn 3-teilig, voller Durchgang, Anschweißenden
Artikel-Nr.:
     955-KH 123 AS ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 123 AS ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-S13 (EN 12982 ETE67), Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter, Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 (DN 63 - DN 96: VHS 60)
Weitere Informationen:
A:
21,3 MM
DN:
15 MM
L:
75 MM
PN:
0 - 63 BAR
B:
15,7 MM
H:
62 MM
R:
104 MM
ISO 5211:
F03
Reparatursätze:
KH 123 ES E REP
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl pn63 dn15, edelstahl kugelhahn, edelstahl-kugelhahn dn 15, KH123ASESE, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Anschweiß-Kugelhähne, Eco-Line, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,09*
€ 75,0771
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,51*
€ 74,3869
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,6503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,66*
€ 69,8054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,22*
€ 69,2818
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,0006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.