| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KH 12 TW Herst.-Nr.: KH 12 TW EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Hebel: Stahl verzinkt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Trinkwasser, Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar) Vorteile: -Durch Zukauf optionaler Kombigriffe können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar), - langer Griff in rot Weitere Informationen: | | Gewinde G: | Rp 1/2" | DN: | 15 MM | L: | 61 MM | PN: | -0,9 bis 50 BAR | H: | 49,8 MM | R: | 92,5 MM | Ersatzgriff Flachstahl: | KOMBI 2 F GRUN | Knebelgriff: | KOMBI 2 K GRUN | Gewicht: | 0,23 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Trinkwasserkugelhahn, kugelhahn messing, heizungskugelhahn, KH12TW, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, EN 13828, FDA konform, Itap, KTW-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne für Trinkwasser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,88* | € 13,65* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 9,89* | € 13,67* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,20* | € 15,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|