Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12SF Messing-Kugelhahn, Rp 1/2", -0,9 bis 80 bar, silikonfrei gefertigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12SF Messing-Kugelhahn, Rp 1/2", -0,9 bis 80 bar, silikonfrei gefertigt
KH12SF Messing-Kugelhahn, Rp 1/2", -0,9 bis 80 bar, silikonfrei gefertigt
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, silikonfreie Fertigung
Zeichnung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, silikonfreie Fertigung
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 SF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE, Griff: Aluminiumdruckguss Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Wasser, Öle, nichtkorrosive Flüssigkeiten und Kohlenwasserstoffe
Weitere Informationen:
Gewinde G:
Rp 1/2"
DN:
15 MM
L:
61 MM
PN:
-0,9 bis 80 BAR
H:
41,5 MM
R:
95 MM
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, messing kugelhahn dn 15, messing kugelhahn, messing kugelhahn handhebel, KH12SF, Absperrhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,1272
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,3779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,0094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,1883
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,3097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.