Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12SAUK Messing-Kugelhahn, Rp 1/2", 0 - 50bar, für Sauerstoff (Industrie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn 2-teilig, für den Einsatz in Sauerstoffanlagen
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn 2-teilig, für den Einsatz in Sauerstoffanlagen
Zeichnung: Kugelhahn 2-teilig, für den Einsatz in Sauerstoffanlagen
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 SAU K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 SAU K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hart verchromt, Dichtung: PTFE / FKM, Griff: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Medien: Sauerstoff (Industrie) Lieferung: Dieser Kugelhahn wird öl- und fettfrei im Kunststoffbeutel verschweißt geliefert.
Weitere Informationen:
G:
Rp 1/2"
DN:
15 MM
L:
61 MM
PN:
0 - 50 BAR
H:
46 MM
R:
100 MM
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn dn 15 pn50, gas kugelhahn, messing kugelhahn dn 15, KH12SAUK, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, Gas-Kugelhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Sauerstoff-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,3101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,2867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,6326
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.