Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12PVCEPP Pneum. PVC-Kugelhahn, Rp 1/2", doppeltwirkend, Innengewinde, EPDM-Dic


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-KH 12 PVCEP P
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 PVCEP P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn Werkstoffe: Körper: PVC-U, Brücke: PP, Dichtungen: EPDM oder FKM, Kugelsitz: PTFE Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Einsatzbereich: Industrie, Wasseraufbereitung oder Wasserversorgung Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium-eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: FKM-Dichtung -V Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppeltwirkend
Bemerkung:
Innengewinde, , EPDM-Dichtung
Gewinde Kugelhahn:
Rp 1/2"
DN:
15 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
80 MM
PN:
0 - 16 BAR
Durchfluss*:
190 L/MIN
Ersatzantriebe:
PDD 001-F04-VK9
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, gaskugelhahn, KH12PVCEPP, Absperrhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Klebe-Fittings, Klebemuffenkugelhähne (PVC), Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kugelhähne aus PVC, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Kunststoff-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,03*
€ 322,5257
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,69*
€ 320,9311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,98*
€ 318,8962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,41*
€ 306,3179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,48*
€ 264,7512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.