Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12PFSES-AS Pneumat. Edelstahl-Kugelhahn, 21,3mm, Feder-schließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12PFSES-AS Pneumat. Edelstahl-Kugelhahn, 21,3mm, Feder-schließend
KH12PFSES-AS Pneumat. Edelstahl-Kugelhahn, 21,3mm, Feder-schließend
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
TA-Luft
Schaltsymbol: Feder-schließend
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 P FS ES-AS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 P FS ES-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3 (Anschweißenden nach DIN 3202-S13, EN 12982 ETE67) Kugelhahn Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis +180°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Anschweißenden -AS, Zeugnis 3.1 Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C) -V Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Bauform:
Anschweißenden
Ausführung:
Feder-schließend
Anschweißende Durchmesser Kugelhahn:
21,3 MM
DN:
15 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
75 MM
PN:
-0,9 bis 63 BAR
Ersatzantriebe:
PDE 002-F03
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, kugelhahn dn15 pn63, edelstahl kugelhahn, edelstahl-kugelhahn dn 15, KH12PFSES-AS, Absperrhähne, Anschweiß-Kugelhähne, ATEX-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Explosionsgeschütze Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,91*
€ 467,5629
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,99*
€ 466,4681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,35*
€ 456,1865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,19*
€ 435,7661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,85*
€ 386,5715
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.