Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12PFSB Messing Kugelhahn mit pneumatischem Antrieb, Rp 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Messing Kugelhahn mit pneumatischem Antrieb
Exemplarische Darstellung: Messing Kugelhahn mit pneumatischem Antrieb
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 P FS B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 P FS B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn: Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: Tefon/FKM Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Medien: Wasser, Druckluft, Öl, leichte Verwendungen Schwenkantrieb: Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: 5,6 - 8,4 bar Steuermedium: gefilterte, trockene Luft; muss nicht geschmiert sein; zur Schmierung kann nichtreinigendes Öl, das NBR-verträglich ist, verwendet werden Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feder-schließend
Gewinde:
Rp 1/2"
DN:
15 MM
Gewicht:
1,5 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,86*
€ 234,54*
Lager 955
9
€ 5,90*
ab € 197,78*
€ 235,15*
Frei Haus
ab € 203,00*
€ 241,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,15*
€ 279,8285
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,85*
€ 277,0915
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,82*
€ 272,2958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,87*
€ 262,8353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,78*
€ 235,3582
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.