Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12PES Pneumat. Edelstahl-Kugelhahn, G 1/2", doppeltwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12PES Pneumat. Edelstahl-Kugelhahn, G 1/2", doppeltwirkend
KH12PES Pneumat. Edelstahl-Kugelhahn, G 1/2", doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
TA-Luft
Schaltsymbol: doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 P ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 P ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3 (Anschweißenden nach DIN 3202-S13, EN 12982 ETE67) Kugelhahn Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis +180°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Anschweißenden -AS, Zeugnis 3.1 Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C) -V Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Bauform:
Gewindeanschluss
Ausführung:
doppeltwirkend
Gewinde Kugelhahn:
G 1/2"
DN:
15 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
75 MM
PN:
-0,9 bis 63 BAR
Ersatzantriebe:
PDD 001
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, pneumatisch angetriebener kugelhahn g1/2, edelstahl kugelhahn, landefeld kugelhahn, KH12PES, Absperrhähne, Anschweiß-Kugelhähne, ATEX-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Explosionsgeschütze Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Muffen-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 278,93*
€ 327,07*
Lager 955
117
€ 5,90*
ab € 277,20*
€ 327,65*
Frei Haus
ab € 281,50*
€ 330,30*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,65*
€ 389,9035
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,99*
€ 386,7381
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,88*
€ 378,2772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,25*
€ 364,4375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,20*
€ 329,868
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.