Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12PES-V Pneumat. Edelstahl-Kugelhahn, G 1/2", doppeltwirkend, FKM-Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12PES-V Pneumat. Edelstahl-Kugelhahn, G 1/2", doppeltwirkend, FKM-Dichtung
KH12PES-V Pneumat. Edelstahl-Kugelhahn, G 1/2", doppeltwirkend, FKM-Dichtung
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
TA-Luft
Schaltsymbol: doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 P ES-V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 P ES-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3 (Anschweißenden nach DIN 3202-S13, EN 12982 ETE67) Kugelhahn Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis +180°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Anschweißenden -AS, Zeugnis 3.1 Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C) -V Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Bauform:
Gewindeanschluss
Ausführung:
doppeltwirkend, FKM-Dichtung
Gewinde Kugelhahn:
G 1/2"
DN:
15 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
75 MM
PN:
-0,9 bis 63 BAR
Ersatzantriebe:
PDD 001
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, kugelhahn dn15 pn63, edelstahl kugelhahn, edelstahl-kugelhahn dn 15, KH12PES-V, Absperrhähne, Anschweiß-Kugelhähne, ATEX-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Explosionsgeschütze Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,70*
€ 501,823
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,59*
€ 501,6921
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,96*
€ 485,4724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,37*
€ 464,5403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,50*
€ 418,285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.