Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12MKESE Edelstahl-Minikugelhahn G 1/2" Innengewinde, PN 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Edelstahl-Mini-Kugelhahn mit Knebelgriff einseitig, Innengewinde
Zeichnung: Edelstahl-Mini-Kugelhahn mit Knebelgriff einseitig, Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 MK ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 MK ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klein-Kugelhahn
Mini-Kugelhahn
mini-kugelhahn edelstahl
mini-kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Griffschraube: 1.4301, Dichtung: PTFE / FKM, Griff: Zinkdruckguss Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Gewinde G:
G 1/2"
Gewinde G-1:
G 1/2" (IG)
DN:
9 MM
L:
50 MM
PN:
0 - 63 BAR
H:
28 MM
R:
22 MM
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: mini-kugelhahn pn 63, KH12MKESE, Ablasshähne, Absperrhähne, Eco-Line Edelstahl-Muffenkugelhähne, Eco-Line Einschraub-Kugelhähne, Eco-Line Mini-Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Einschraub-Kugelhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,2684
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,6734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,2454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,5318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,8654
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,3323
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.