Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12IAESE Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line leicht, R 1/2" / Rp 1/2", 0 - 63bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12IAESE Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line leicht, R 1/2" / Rp 1/2", 0 - 63bar
KH12IAESE Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line leicht, R 1/2" / Rp 1/2", 0 - 63bar
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, leichte Bauform, mit vollem Durchgang, Standard
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, leichte Bauform, mit vollem Durchgang
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 IA ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 IA ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 *nicht verschließbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G1 (Außengewinde):
R 1/2"
G2 (Innengewinde):
Rp 1/2"
DN:
15 MM
L:
72 MM
PN:
0 - 63 BAR
H:
56 MM
R:
101 MM
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl pn63 dn15, edelstahl kugelhahn, edelstahl-kugelhahn dn 15, KH12IAESE, Absperrhähne, Eco-Line, Eco-Line Einschraub-Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Einschraub-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,1819
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,8491
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,46*
€ 48,1474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,7432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,5528
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.