Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12IADVGW Messing-Kugelhahn, DVGW, R 1/2" / Rp 1/2", -0,9 bis 50bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12IADVGW Messing-Kugelhahn, DVGW, R 1/2" / Rp 1/2", -0,9 bis 50bar
KH12IADVGW Messing-Kugelhahn, DVGW, R 1/2" / Rp 1/2", -0,9 bis 50bar
Exemplarische Darstellung: DVGW-Einschraub-Kugelhahn, Standard
Exemplarische Darstellung: Standardgriff
Exemplarische Darstellung: Knebelgriff
Exemplarische Darstellung: Flachstahlgriff
Zeichnung: DVGW-Einschraub-Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 IA DVGW
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 IA DVGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +150°C, Gas: -20°C bis max. +60°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas bis 5 bar) Vorteile: Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 433a) können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar***), -langer Griff in rot *bei Gas bis PN 5 / MOP 5, **keine DIN Baulänge, ***nicht für Kombigriff-Größe 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G1 (Außengewinde):
R 1/2"
G2 (Innengewinde):
Rp 1/2"
DN:
15 MM
L:
76,5 MM
PN*:
-0,9 bis 50 BAR
H:
49 MM
R:
89 MM
Ersatzgriff Standard:
KOMBI 2 S GELB
Knebelgriff:
KOMBI 2 K GELB
Flachstahlgriff:
KOMBI 2 F GELB
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, messing kugelhahn handhebel, gas kugelhahn, landefeld messing kugelhahn, KH12IADVGW, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, Einschraub-Kugelhähne, Itap, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,74*
€ 18,84*
Lager 955
544
€ 8,90*
ab € 13,80*
€ 18,95*
€ 3,90*
ab € 15,60*
€ 21,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,422
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.