Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12ES Edelstahl-Kugelhahn, G 1/2", 0 - 130bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12ES Edelstahl-Kugelhahn, G 1/2", 0 - 130bar
KH12ES Edelstahl-Kugelhahn, G 1/2", 0 - 130bar
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 *Baulänge nicht nach DIN Vorteile: -Baulänge nach DIN 3202-M3, -Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 20 (G 1 - G 3": VHS 30)
Weitere Informationen:
G:
G 1/2"
DN:
15 MM
L:
75 MM
PN:
0 - 130 BAR
H:
57 MM
R:
105 MM
Reparatursätze:
KH 12 ES REP
Gewicht:
0,42 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl, heizungskugelhahn, KH12ES, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 74,19*
€ 93,48*
Lager 955
2969
€ 5,90*
ab € 74,28*
€ 93,59*
Frei Haus
ab € 76,45*
€ 96,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,59*
€ 111,3721
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,84*
€ 109,2896
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,84*
€ 104,5296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,58*
€ 103,0302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,28*
€ 88,3932
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.