Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12ENTLEER Messing-Kugelhahn mit Entlüftungsbohrung G 1/2", PN 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12ENTLEER Messing-Kugelhahn mit Entlüftungsbohrung G 1/2", PN 14
KH12ENTLEER Messing-Kugelhahn mit Entlüftungsbohrung G 1/2", PN 14
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn 2-teilig, mit Zwangsentlüftung (gefasst)
Zeichnung: Kugelhahn 2-teilig, mit Zwangsentlüftung (gefasst)
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 ENTLEER
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 ENTLEER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Anwendung: Zum Be- und Entlüften von Druckluftanlagen, Manometern etc. für Medium Luft, Wasser, Vakuum (max. -0,99 bar) Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung:PTFE, silikonfrei gefertigt Temperaturbereich: -10°C bis +100°C (abhängig vom Betriebsdruck) Medien: Luft, Wasser, Vakuum (max. -0,98 bar) Vorteile: -Handhebel kann in geschlossener Stellung mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 (G 1-1/4" - G 2": VHS 40)
Weitere Informationen:
G:
G 1/2"
Entlüftungsgewinde:
M 5
DN:
15 MM
L:
59 MM
PN:
-0,98 bis 14 BAR
H:
51 MM
R:
96 MM
Passender Schalldämpfer:
SD 50
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing, heizungskugelhahn, KH12ENTLEER, Ablasshähne, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Entlüftungshähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit Entlüftung, Kugelhähne mit Entlüftungsbohrung, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,18*
€ 25,59*
Lager 955
4592
€ 8,90*
ab € 19,38*
€ 25,71*
€ 3,90*
ab € 21,76*
€ 28,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,5949
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,4049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,0364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.