Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12DVGWKN Messing-Kugelhahn, DVGW, Rp 1/2", -0,9 bis 50 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12DVGWKN Messing-Kugelhahn, DVGW, Rp 1/2", -0,9 bis 50 bar
KH12DVGWKN Messing-Kugelhahn, DVGW, Rp 1/2", -0,9 bis 50 bar
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn mit Knebelgriff
Exemplarische Darstellung: Standardgriff für Kugelhahn (gelb)
Exemplarische Darstellung: Knebelgriff für Kugelhahn (gelb)
Exemplarische Darstellung: Flachstahlgriff für Kugelhahn (gelb)
Zeichnung: DVGW-Kugelhahn mit Standardgriff
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 DVGW KN
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 DVGW KN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +150°C, Gas: -20°C bis max. +60°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas bis 5 bar) Vorteile: -Baulänge nach DIN 3202-M3, -Durch Zukauf optionaler Kombigriffe können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar***), -langer Griff in rot *bei Gas bis PN 5 bar / MOP 5, **keine DIN Baulänge, ***nicht für Kombigriffgröße 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knebelgriff
Gewinde G:
Rp 1/2"
DN:
15 MM
L:
75 MM
PN*:
-0,9 bis 50 BAR
H:
44 MM
R:
27 MM
Ersatzgriff Knebel:
KOMBI 2 K GELB
Standardgriff:
KOMBI 2 S GELB
Flachstahlgriff:
KOMBI 2 F GELB
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing, gaskugelhahn, KH12DVGWKN, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, Gas-Kugelhähne, Itap, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Wasser-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,5382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,134
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.