Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12BIA Messing-Kugelhahn, kurz, G 1/2" (AG/IG), -0,9 bis 50bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12BIA Messing-Kugelhahn, kurz, G 1/2" (AG/IG), -0,9 bis 50bar
KH12BIA Messing-Kugelhahn, kurz, G 1/2" (AG/IG), -0,9 bis 50bar
Exemplarische Darstellung: Einschraub-Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform, Standard
Exemplarische Darstellung: Standardgriff
Exemplarische Darstellung: Knebelgriff
Exemplarische Darstellung: Griff lang
Exemplarische Darstellung: Flachstahlgriff
Zeichnung: Einschraub-Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 B IA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 B IA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar) Vorteile: -Durch Zukauf optionaler Kombigriffe können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar), - langer Griff in rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G (Außengewinde):
G 1/2"
G (Innengewinde):
G 1/2"
DN:
15 MM
L:
58,5 MM
PN:
-0,9 bis 50 BAR
H:
41 MM
R:
80 MM
Ersatzgriff Standard:
KOMBI 1 S ROT
Knebelgriff:
KOMBI 1 K ROT
Griff lang:
KOMBI 1 L ROT
Flachstahlgriff:
KOMBI 1 F ROT
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing, heizungskugelhahn, KH12BIA, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Einschraub-Kugelhähne, Itap, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,17*
€ 12,75*
Lager 955
8527
€ 8,90*
ab € 9,18*
€ 12,77*
€ 3,90*
ab € 10,39*
€ 14,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,328
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.