| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KH 12 B IA E Herst.-Nr.: KH 12 B IA E EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +95°C Medien: Druckluft, Wasser, Öle Optional: mit Knebelgriff -KN (1/4" - 1-1/4") *nur für Wasser und Öle geeignet, **passt nicht auf Kugelhähne mit Knebelgriff Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | G1 (Außengewinde): | R 1/2" | G2 (Innengewinde): | Rp 1/2" | DN: | 14 MM | L: | 57,5 MM | PN: | 0 - 25 BAR | H: | 43 MM | R: | 85 MM | Ersatzgriffe: | G KH 1234 B E | Gewicht: | 0,185 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing, heizungskugelhahn, KH12BIAE, Absperrhähne, Eco-Line Einschraub-Kugelhähne, Eco-Line Messing-Muffenkugelhähne, Einschraub-Kugelhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,90* | € 10,95* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 7,91* | € 10,97* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,95* | € 12,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|