Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12BES 1-teiliger Edelstahl-Kugelhahn, G 1/2", 0 - 63bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12BES 1-teiliger Edelstahl-Kugelhahn, G 1/2", 0 - 63bar
KH12BES 1-teiliger Edelstahl-Kugelhahn, G 1/2", 0 - 63bar
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 1-teilig, reduzierter Durchgang
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn 1-teilig, reduzierter Durchgang
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 B ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 B ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: NPT-Gewinde -NPT, Zeugnis 3.1 Vorteile: Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 (G 1-1/4": VHS 40)
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2"
DN:
9,2 MM
L:
57 MM
PN:
0 - 63 BAR
H:
40 MM
R:
110 MM
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, edelstahl kugelhahn landefeld, edelstahl kugelhahn, edelstahlkugelhahn pn63, KH12BES, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,50*
€ 32,52*
Lager 955
878
€ 8,90*
ab € 24,68*
€ 32,63*
€ 3,90*
ab € 27,90*
€ 36,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,8297
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,5679
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,4624
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.