Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12BE-KN Messing-Kugelhahn, Eco-Line, Rp 1/2", 0 - 25bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12BE-KN Messing-Kugelhahn, Eco-Line, Rp 1/2", 0 - 25bar
KH12BE-KN Messing-Kugelhahn, Eco-Line, Rp 1/2", 0 - 25bar
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform, Knebelgriff
Zeichnung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 B E-KN
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 B E-KN
EAN/GTIN:
     4050571408350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtungen: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20 bis +95 °C Medien: Druckluft, Wasser, Öle Optional: mit Knebelgriff -KN (1/4" - 1-1/4") *nur für Wasser und Öle geeignet, **passt nicht auf Kugelhähne mit Knebelgriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knebelgriff
Gewinde G:
Rp 1/2"
DN:
14 MM
L:
48,5 MM
PN:
0 - 25 BAR
H:
43 MM
R:
85 MM
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing, heizungskugelhahn, KH12BE-KN, Absperrhähne, Eco-Line Messing-Muffenkugelhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.