Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH112TWPFO Pneumat. Trinkwasser-Kugelhahn, G 1-1/2", Feder-öffnend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Trinkwasser-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Trinkwasser-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Schaltsymbol: Feder-öffnend
Artikel-Nr.:
     955-KH 112 TW P FO
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 112 TW P FO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Vorteile: Kugelhahn (als handbetätigte Version) DVGW & KTW zertifiziert, EN 13828 Kugelhahn Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Trinkwasser, Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar) Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feder-öffnend
Gewinde Kugelhahn:
G 1-1/2"
DN:
40 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
109 MM
PN:
-0,9 bis 30 BAR
Ersatzantriebe:
PDE 006-FO
Medientemperatur:
-20 bis +150 GC
Gewicht:
2,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, Trinkwasserkugelhahn, kugelhahn dn40 pn30, pneumatisch angetriebener kugelhahn, pneumatisch angetriebener kugelhahn g1, KH112TWPFO, Absperrhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, DVGW-Kugelhähne, EN 13828, KTW-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Pneumatisch betätigte Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,45*
€ 525,3255
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,88*
€ 524,6472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,65*
€ 495,8135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,43*
€ 464,6117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,54*
€ 437,3726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.