Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH112SS Sanftschluss Messing-Kugelhahn, Rp 1-1/2", 0 - 40bar, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH112SS Sanftschluss Messing-Kugelhahn, Rp 1-1/2", 0 - 40bar, DVGW
KH112SS Sanftschluss Messing-Kugelhahn, Rp 1-1/2", 0 - 40bar, DVGW
Exemplarische Darstellung: DVGW-Sanftschluss Kugelhahn
Zeichnung: DVGW-Sanftschluss Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KH 112 SS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 112 SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE, Griff: GFK- Drehgriff (360° drehbar) Temperaturbereich: -15°C bis +120°C, Gas: -20°C bis max. +60°C Medien: Trinkwasser (DVGW zertifiziert bis PN 10), Wasser, Luft, neutrale Gase, Öle, Lösungsmittel, nicht aggressive Flüssigkeiten, Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas bis PN 5) Vorteile: Um den Kugelhahn zu öffnen bzw. zu schließen, ist eine Drehung des Griffes um 360° notwendig. Daher ist ein besonders langsames Öffnen und Schließen möglich: Druckstöße werden vermieden. Die Skala erlaubt eine reproduzierbare Durchflussregelung. *bei Gas bis PN 5 bar/MOP 5, bei Trinkwasser bis PN 10 bar/MOP 10
Weitere Informationen:
G:
Rp 1-1/2"
DN:
40 MM
L:
107 MM
PN*:
0 - 40 BAR
H:
116 MM
R:
130 MM
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Trinkwasserkugelhahn, gas-kugelhahn pn 40, gas kugelhahn, messing kugelhahn handhebel, KH112SS, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, Gas-Kugelhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Regulierhähne, Sanftschluss-Kugelhähne, Wasser-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,99*
€ 72,60*
Lager 955
56
€ 5,90*
ab € 57,08*
€ 72,71*
Frei Haus
ab € 58,13*
€ 74,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,71*
€ 86,5249
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,35*
€ 86,0965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,18*
€ 81,1342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,45*
€ 79,0755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,08*
€ 67,9252
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.