Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH112PVCEPPFS Pneum. PVC-Kugelhahn, Rp 1-1/2", Feder-schließend, Innengewinde, E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-KH 112 PVCEP P FS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 112 PVCEP P FS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn Werkstoffe: Körper: PVC-U, Brücke: PP, Dichtungen: EPDM oder FKM, Kugelsitz: PTFE Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Einsatzbereich: Industrie, Wasseraufbereitung oder Wasserversorgung Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium-eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: FKM-Dichtung -V Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feder-schließend
Bemerkung:
Innengewinde, , EPDM-Dichtung
Gewinde Kugelhahn:
Rp 1-1/2"
DN:
40 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
130 MM
PN:
0 - 16 BAR
Durchfluss*:
1700 L/MIN
Ersatzantriebe:
PDE 006-VK11
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, gaskugelhahn, KH112PVCEPPFS, Absperrhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Klebe-Fittings, Klebemuffenkugelhähne (PVC), Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kugelhähne aus PVC, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Kunststoff-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,97*
€ 431,9343
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,58*
€ 431,4702
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,82*
€ 423,4258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,08*
€ 404,6952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,09*
€ 355,9171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.