Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH112KESE-40 Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line sehr leicht, G 1-1/2", PN40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung
Exemplarische Darstellung
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-KH 112 K ES E-40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 112 K ES E-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien
Weitere Informationen:
G:
G 1-1/2"
DN:
38 MM
L:
91 MM
PN:
0 - 40 BAR
H:
85 MM
R:
173 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, edelstahl kugelhahn landefeld, edelstahl kugelhahn, kugelhahn edelstahl, KH112KESE-40, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Eco-Line Edelstahl-Muffenkugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,8391
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,88*
€ 74,8272
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,2096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,7697
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,36*
€ 69,4484
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,79*
€ 58,0601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.