Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH112HDP Pneumat. Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, doppeltwirkend, G 1-1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Schaltsymbol: doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-KH 112 HD P
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 112 HD P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Kugelhahn Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Kugeldichtung: POM, Schaltwellendichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (G 1-1/4" bis G 2": -10°C bis max. +80°C) Medien: Hydrauliköl, Heizöl, Vakuum (max. -0,3 bar), (Wasser nur nach Freigabe durch uns) Optional: Kugelhahn aus Edelstahl 1.4571 -ES Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl, doppeltwirkend
Gewinde Kugelhahn:
G 1-1/2"
DN:
40 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
130 MM
PN:
-0,3 bis 420 BAR
Ersatzantriebe:
PDD 012-F07
Medientemperatur:
-10 bis +80 GC
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, pneumatisch angetriebener kugelhahn 1 1/2", hochdruckkugelhahn, landefeld kugelhahn, KH112HDP, Absperrhähne, ATEX-Kugelhähne, Block-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Explosionsgeschütze Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 920,07*
€ 1.040,73*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 914,64*
€ 1.041,27*
Frei Haus
ab € 925,14*
€ 1.050,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,27*
€ 1.239,1113
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,96*
€ 1.212,5624
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,01*
€ 1.136,4619
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,69*
€ 1.111,0911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,64*
€ 1.088,4216
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.