Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH112HDPES Pneumat. Hochdruck-Kugelhahn, Edelstahl, doppeltwirkend, G 1-1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Schaltsymbol: doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-KH 112 HD P ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 112 HD P ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Kugeldichtung: POM, Schaltwellendichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (G 1-1/4" bis G 2": -10°C bis max. +80°C) Medien: Hydrauliköl, Heizöl, Vakuum (max. -0,3 bar), (Wasser nur nach Freigabe durch uns) Optional: Kugelhahn aus Edelstahl 1.4571 -ES Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl, doppeltwirkend
Gewinde Kugelhahn:
G 1-1/2"
DN:
40 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
130 MM
PN:
-0,3 bis 350 BAR
Ersatzantriebe:
PDD 012-F07
Medientemperatur:
-10 bis +80 GC
Gewicht:
11 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, kugelhahn edelstahl, hochdruckkugelhahn, KH112HDPES, Absperrhähne, ATEX-Kugelhähne, Block-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Explosionsgeschütze Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.490,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.665,59*
€ 3.172,0521
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.624,90*
€ 3.123,631
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.543,54*
€ 3.026,8126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.516,41*
€ 2.994,5279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.490,43*
€ 2.963,6117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.