| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KH 112 HD B ES-NPT Herst.-Nr.: KH 112 HD B ES-NPT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: 1.4404, Kugel: 1.4404, Dichtschalen: POM, Dichtungen: PTFE / NBR, Griff: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Medien: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns) Optional: NPT-Gewinde -NPT Weitere Informationen: | | Gewinde: | NPT 1-1/2" | DN: | 40 MM | L: | 135 MM | PN: | 0 - 350 BAR | Gewicht: | 6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl, hochdruckkugelhahn, KH112HDBES-NPT, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 946,67* | € 1.080,43* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 938,97* | € 1.080,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 948,04* | € 1.090,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|