Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH10TW Messing-Kugelhahn, Rp 1", -0,9 bis 40bar, für Trinkwasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH10TW Messing-Kugelhahn, Rp 1", -0,9 bis 40bar, für Trinkwasser
KH10TW Messing-Kugelhahn, Rp 1", -0,9 bis 40bar, für Trinkwasser
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn für Trinkwasser, Flachstahl
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn für Trinkwasser, Knebelgriff
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn für Trinkwasser, Flachstahlgriff
Zeichnung: DVGW-Kugelhahn für Trinkwasser
Artikel-Nr.:
     955-KH 10 TW
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 10 TW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Hebel: Stahl verzinkt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Trinkwasser, Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar) Vorteile: -Durch Zukauf optionaler Kombigriffe können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar), - langer Griff in rot
Weitere Informationen:
Gewinde G:
Rp 1"
DN:
25 MM
L:
85 MM
PN:
-0,9 bis 40 BAR
H:
60,3 MM
R:
113,5 MM
Ersatzgriff Flachstahl:
KOMBI 3 F GRUN
Knebelgriff:
KOMBI 3 K GRUN
Gewicht:
0,48 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Trinkwasserkugelhahn, kugelhahn messing, heizungskugelhahn, KH10TW, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, EN 13828, FDA konform, Itap, KTW-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne für Trinkwasser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,46*
€ 28,55*
Lager 955
1138
€ 8,90*
ab € 21,46*
€ 28,66*
€ 3,90*
ab € 24,45*
€ 32,27*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,1054
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,7246
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,4275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,0828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.