Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH10SHDES Hochdruck-Kugelhahn, Edelstahl, 10 S (M18x1,5), -0,999 bis 500bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Hochdruck-Kugelhahn mit Schneidringanschluss
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Hochdruck-Kugelhahn mit Schneidringanschluss
Artikel-Nr.:
     955-KH 10 S HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 10 S HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4571, Kugel: 1.4571, Dichtschalen: POM, Dichtungen: PTFE / FKM, Griff: 1.4571 Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Medien: Hydrauliköl, Heizöl, Vakuum (max. -0,999 bar), (Wasser nur nach Freigabe durch uns) Optional: Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
10 S (M18x1,5)
DN:
6 MM
L:
73 MM
PN:
-0,999 bis 500 BAR
Gewicht:
0,48 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl, hochdruckkugelhahn, KH10SHDES, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,59*
€ 257,57*
Lager 955
55
€ 5,90*
ab € 216,55*
€ 258,15*
Frei Haus
ab € 219,94*
€ 260,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,15*
€ 307,1985
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,91*
€ 303,3429
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,54*
€ 299,3326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,24*
€ 284,6956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,55*
€ 257,6945
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.