Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH10LHD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, 10 L (M16x1,5), 0 - 315bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH10LHD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, 10 L (M16x1,5), 0 - 315bar
KH10LHD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, 10 L (M16x1,5), 0 - 315bar
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn mit Schneidringanschluss
Artikel-Nr.:
     955-KH 10 L HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     KH 10 L HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns)
Weitere Informationen:
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
10 L (M16x1,5)
DN:
8 MM
L:
74 MM
PN:
0 - 315 BAR
SW:
9 MM
Ersatzgriffe gerade:
G KH SW9
Ersatzgriffe gekröpft:
G KH SW9 GK
Gewicht:
0,43 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, hochdruckkugelhahn, KH10LHD, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,6377
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,3283
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,6504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,1986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,3775
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,8682
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.