Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH10HDPFS Pneumat. Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, Feder-schließend, G 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Schaltsymbol: Feder-schließend
Artikel-Nr.:
     955-KH 10 HD P FS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 10 HD P FS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Kugelhahn Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Kugeldichtung: POM, Schaltwellendichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (G 1-1/4" bis G 2": -10°C bis max. +80°C) Medien: Hydrauliköl, Heizöl, Vakuum (max. -0,3 bar), (Wasser nur nach Freigabe durch uns) Optional: Kugelhahn aus Edelstahl 1.4571 -ES Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl, Feder-schließend
Gewinde Kugelhahn:
G 1"
DN:
25 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
113 MM
PN:
-0,3 bis 350 BAR
Ersatzantriebe:
PDE 012
Medientemperatur:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
5 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, pneumatisch angetriebener kugelhahn g1, hochdruckkugelhahn, landefeld kugelhahn, KH10HDPFS, Absperrhähne, ATEX-Kugelhähne, Block-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Explosionsgeschütze Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 670,13*
€ 775,34*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 668,45*
€ 775,91*
Frei Haus
ab € 676,29*
€ 782,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,91*
€ 923,3329
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,41*
€ 900,1279
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,73*
€ 858,8587
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,64*
€ 831,3816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,45*
€ 795,4555
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.