Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH10HDES Hochdruck-Kugelhahn, Edelstahl, G 1", -0,999 bis 315bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Hochdruck-Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Hochdruck-Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KH 10 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 10 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4571, Kugel: 1.4571, Dichtungsschale: POM, Dichtungen: PTFE / FKM, Griff: 1.4571 Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C, (Option -PEE: -30°C bis max. +180°C) Medien: Hydrauliköl, Heizöl, Vakuum (max. -0,999 bar), (Wasser nur nach Freigabe durch uns) Optional: Dichtschalen aus PEEK -PEE, Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1"
DN:
25 MM
L:
113 MM
PN:
-0,999 bis 315 BAR
Temperaturbereich:
-30 bis +100 GC
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, edelstahl kugelhahn landefeld, hochdruckkugelhahn, kugelhahn edelstahl, KH10HDES, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 488,23*
€ 569,29*
Lager 955
20
€ 5,90*
ab € 485,94*
€ 569,88*
Frei Haus
ab € 493,46*
€ 575,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,88*
€ 678,1572
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,71*
€ 675,5749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,83*
€ 643,5877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,70*
€ 620,823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,94*
€ 578,2686
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.