| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KH 10 F MS Herst.-Nr.: KH 10 F MS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +160°C (G 2-1/2" - G 3": max. +120°C), Gas: -20°C bis max. +60°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Heizöl, Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen, G 1/2" - G 2": Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas bis 5 bar) Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3 und DVGW zertifiziert (PN 5 / MOP 5) für G 1/2" - G 2", Ein Antrieb kann direkt auf den ISO 5211 Montageflansch montiert werden, um den Kugelhahn zu automatisieren, silikonfrei gefertigt (G 1/2" - G 2") Weitere Informationen: | | G: | G 1" | DN: | 25 MM | L: | 90 MM | PN: | -0,9 bis 40 BAR | ISO 5211: | F03 | Temperaturbereich: | -20 bis +160 GC | Gewicht: | 0,8 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, landefeld messing kugelhahn, gas kugelhahn, heizungskugelhahn messing, KH10FMS, Absperrhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, DVGW-Kugelhähne, Gas-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit Direktmontageflansch für Drehantrie, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Pneumatisch betätigte Kugelhähne |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,30* | € 92,67* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 73,61* | € 92,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,29* | € 94,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|