Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH10ESE Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line, G 1", 0 - 63bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-KH 10 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 10 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3, Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 (G 2-1/2" - G 3": VHS 40) *Baulänge nicht nach DIN
Weitere Informationen:
G:
G 1"
DN:
25 MM
L:
90 MM
PN:
0 - 63 BAR
H:
78 MM
R:
149 MM
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn v2a dn 25 pn63, edelstahl kugelhahn, edelstahl-kugelhahn dn25, KH10ESE, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Eco-Line Edelstahl-Muffenkugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,24*
€ 118,0956
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,23*
€ 116,8937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,17*
€ 112,0623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,56*
€ 111,3364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,09*
€ 92,9271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.