Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH10ELIES-AS Elektr. Edelstahl-Kugelhahn, 33,7mm, 24 bis 240 V (AC/DC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn mit elektrischem SchwenkantriebMessing-Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn mit elektrischem SchwenkantriebMessing-Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb
TA-Luft
Artikel-Nr.:
     955-KH 10 ELI ES-AS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 10 ELI ES-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Vorteile: 2 zusätzliche Endschalter, Drehmomentabschaltung, variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung), Handnotbetätigung, im Antriebsgehäuse integrierte Heizung, Baulänge nach DIN 3202-M3 (Anschweißenden nach DIN 3202-S13, EN 12982 ETE67) Kugelhahn Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis +180°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Anschweißenden -AS, Zeugnis 3.1 Schwenkantrieb Beschreibung: Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetätigung und Schaltraumheizung. Zwei zusätzliche Endschalter für weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elektronische Drehmomentbegrenzung verhindert Beschädigung bei Überlastung. Die Handnotbetätigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf stehend einsetzen! Werkstoffe: Körper: PA 6 Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Spannung: 24 - 240 V AC/DC, (Antriebe können mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden) Schutzart: IP 67 (Ausführung mit Stellzeit 140 sek.: IP 65) Einschaltdauer: 75% Optional: Stellzeit 140 sek. (nur für Antriebsgröße 2, 85 - 240V AC/DC oder Sonderausführung 24V AC/DC: KH...ELI 24-140) -140, "Battery Safety Return" für Notschließung NC (Standardkonfiguration) oder Notöffnung NO (Umstellung durch Jumper) bei Spannungsausfall -BSR, Positioniersystem 0 - 10 V oder 4 - 20 mA (Umstellung durch Jumper), Präzision: 3%, Linearität: 2%, Hysterese: 3% Schaltstellung NC oder NO (Umstellung durch Jumper) -DPS Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Bauform:
Anschweißenden
Spannung:
24 bis 240 V (AC/DC) V
Anschweißende Durchmesser:
33,7 MM
DN:
25 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
100 MM
PN:
-0,9 bis 63 BAR
Stellzeit:
9 S
Ersatzantriebe:
ELU 230-2
Gewicht:
3,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn dn25 pn63, elektrisch angetriebener kugelhahn, elektrischer kugelhahn dn 25, KH10ELIES-AS, Absperrhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Elektrisch betätigte Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Kugelhähne mit elektrischem Antrieb, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 601,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,91*
€ 857,8829
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,48*
€ 852,6112
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,52*
€ 806,2488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,34*
€ 771,5246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,89*
€ 716,2491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.