Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH10DVGW Messing-Kugelhahn, DVGW, Rp 1", -0,9 bis 40 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH10DVGW Messing-Kugelhahn, DVGW, Rp 1", -0,9 bis 40 bar
KH10DVGW Messing-Kugelhahn, DVGW, Rp 1", -0,9 bis 40 bar
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn mit Standardgriff
Exemplarische Darstellung: Standardgriff für Kugelhahn (gelb)
Exemplarische Darstellung: Knebelgriff für Kugelhahn (gelb)
Exemplarische Darstellung: Flachstahlgriff für Kugelhahn (gelb)
Zeichnung: DVGW-Kugelhahn mit Standardgriff
Artikel-Nr.:
     955-KH 10 DVGW
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 10 DVGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +150°C, Gas: -20°C bis max. +60°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas bis 5 bar) Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3, Durch Zukauf optionaler Kombigriffe können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar***), -langer Griff in rot *bei Gas bis PN 5 bar / MOP 5, **keine DIN Baulänge, ***nicht für Kombigriffgröße 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Gewinde G:
Rp 1"
DN:
25 MM
L:
90 MM
PN*:
-0,9 bis 40 BAR
H:
61 MM
R:
113 MM
Ersatzgriff Standard:
KOMBI 3 S GELB
Knebelgriff:
KOMBI 3 K GELB
Flachstahlgriff:
KOMBI 3 F GELB
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, landefeld messing kugelhahn, gas kugelhahn, heizungskugelhahn messing, KH10DVGW, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, Gas-Kugelhähne, Itap, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Wasser-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,11*
€ 37,18*
Lager 955
840
€ 8,90*
ab € 28,28*
€ 37,29*
Frei Haus
ab € 28,79*
€ 37,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,3751
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,9348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,9713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,1982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,3533
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.