| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KH 10 B E Herst.-Nr.: KH 10 B E EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +95°C Medien: Druckluft, Wasser, Öle Optional: mit Knebelgriff -KN (1/4" - 1-1/4") *nur für Wasser und Öle geeignet, **passt nicht auf Kugelhähne mit Knebelgriff Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Gewinde G: | Rp 1" | DN: | 23 MM | L: | 65 MM | PN: | 0 - 25 BAR | H: | 54 MM | R: | 113 MM | Ersatzgriffe**: | G KH 10 B E | Gewicht: | 0,44 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,61* | € 20,11* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 14,82* | € 20,21* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,62* | € 22,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|