Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDSSIC8NW7ST Sicherheits-Kupplungsdose (NW7,2) 8 (5/16")mm Schlauch, CEJN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sicherheitskupplung-Kupplungsdose mit Schlauchtülle
Exemplarische Darstellung: Sicherheitskupplung-Kupplungsdose mit Schlauchtülle
Detailansicht: Steckerabmessungen
eSafe
Artikel-Nr.:
     955-KDSSIC 8 NW7 ST
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     KDSSIC 8 NW7 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDSSIC8NW7ST
CEJN Serie 320
CEJN-Kupplungen
Druckluft-Kupplungen
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Messing verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: 0 - 16 bar Durchfluss*: 2250 l/min (Eingangsdruck 6 bar, max. Druckabfall 0,5 bar) Funktion: Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch Einstecken des Stecknippels in die Kupplungsdose. Das Entkuppeln erfolgt durch Zurückschieben der Entriegelungshülse. Dann schließt die Kupplungsdose und entlüftet den Kupplungsstecker, während dieser noch in der Kupplungsdose festgehalten wird. Die Kupplungsdose gibt den Stecker erst frei, wenn der Restdruck auf der Steckerseite einen Druck von ca. 0,3 bar unterschritten hat. Der gefährliche Peitschenhiebeffekt wird somit zuverlässig (abhängig von dem auf Steckerseite anliegendem Druck) verhindert. *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Empfehlung: Nur Kupplungsstecker aus gehärtetem Stahl verwenden! Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4 / NPHS), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
8 (5/16") MM
tatsächliche Nennweite:
7,6 MM
Gewicht:
0,09 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,719
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,5524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,6016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,8281
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,7119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.