| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KDSSIC 16 NW10 Herst.-Nr.: KDSSIC 16 NW10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Messing verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: 0 - 16 bar Durchfluss*: 4000 l/min Funktion: Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch Einstecken des Stecknippels in die Kupplungsdose. Das Entkuppeln erfolgt durch Zurückschieben der Entriegelungshülse. Dann schließt die Kupplungsdose und entlüftet den Kupplungsstecker, während dieser noch in der Kupplungsdose festgehalten wird. Die Kupplungsdose gibt den Stecker erst frei, wenn der Restdruck auf der Steckerseite einen Druck von ca. 0,3 bar unterschritten hat. Der gefährliche Peitschenhiebeffekt wird somit zuverlässig (abhängig von dem auf Steckerseite anliegendem Druck) verhindert. *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Empfehlung: Kupplungsstecker aus gehärtetem Stahl verwenden! Kompatibel zu**: Rectus (27, 41, 1700, 1727), TEMA (1700), CEJN (410) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Weitere Informationen: | | Schlauchdurchmesser (innen): | 16 (5/8") MM | tatsächliche Nennweite: | 10,4 MM | Gewicht: | 0,14 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |