Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDSS6NW5MSVBA Schott-Kupplungsdose (NW5) 6 (1/4")mm Schlauch, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDSS6NW5MSVBA Schott-Kupplungsdose (NW5) 6 (1/4")mm Schlauch, Messing vernickelt
KDSS6NW5MSVBA Schott-Kupplungsdose (NW5) 6 (1/4")mm Schlauch, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Schlauchtülle & Schottgewinde, Messing vernickelt
Detailansicht: Sonderausführung BA
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDSS 6 NW5 MSV BA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDSS 6 NW5 MSV BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDSS6NW5MSVBA
Druckluft-Kupplungen
Einhand-Schnellkupplungen
Einhand-Schnellverschlusskupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 510 l/min (In Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 330 l/min) *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schiebehülse -RO, grüne Schiebehülse -GR, blaue Schiebehülse -BL, schwarze Schiebehülse -SCH
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Schlauchdurchmesser (innen):
6 (1/4") MM
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
ja
Ausführung:
Standard
A:
M 12x1
Emax:
10 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,044 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,29*
€ 27,41*
Lager 955
145
€ 8,90*
ab € 20,40*
€ 27,53*
€ 3,90*
ab € 23,17*
€ 30,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,7607
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,2966
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,7853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,276
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.