Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDSAK4NW5PO Abreißkupplungsdose (NW5) 4mm Schlauch, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDSAK4NW5PO Abreißkupplungsdose (NW5) 4mm Schlauch, POM
KDSAK4NW5PO Abreißkupplungsdose (NW5) 4mm Schlauch, POM
Exemplarische Darstellung: Abreiß-Kupplungsdose mit Schlauchanschluss & Schottgewinde, POM
Exemplarische Darstellung: Steckerabmessungen
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-KDSAK 4 NW5 PO
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KDSAK 4 NW5 PO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abreißkupplungsdose
Typ POM: Werkstoffe: Körper: POM schwarz, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4310, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Durchfluss Luft (Wasser)**: 550 l/min (7 l/min), in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 310 l/min (2,7 l/min) Typ PVDF: Werkstoffe: Körper: PVDF natur, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4571, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss Luft (Wasser)**: 550 l/min (7 l/min), in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 310 l/min (2,7 l/min) Hinweis: Kupplungsdosen und Kupplungsstecker (offen oder absperrend) können beliebig kombiniert werden. Kompatibel zu*: Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI *Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller, **6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Anwendung: z.B. Feuerwehr, Krankenwagen und Busse, die für den Notfall über ein Druckluftsystem fremdversorgt werden. Kupplung verbinden: Stecker einstecken. Kupplung lösen: Am Stecker - Schlauch ziehen, die Kupplung löst selbständig. Einbau: Die Kupplung muss mit dem Schottgewinde befestigt und durch einen elastischen Schlauch versorgt werden, um die Abreißfunktion zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
POM
Schlauchdurchmesser (innen):
4 MM
A:
M 25x1
Emax:
15 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +80 GC
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: KDSAK4NW5PO, Abreißkupplungen, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, POM-Kupplungen, PVDF-Kupplungen, Rectus-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,72*
€ 46,59*
Lager 955
8
€ 8,90*
ab € 35,74*
€ 46,71*
€ 3,90*
ab € 36,64*
€ 47,52*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,5849
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,4064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,78*
€ 52,0982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,8487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,0161
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,5306
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.