Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDS5NW5 Kupplungsdose (NW5) 5mm Schlauch, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDS5NW5 Kupplungsdose (NW5) 5mm Schlauch, Messing
KDS5NW5 Kupplungsdose (NW5) 5mm Schlauch, Messing
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdosen mit Innengewinde, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDS 5 NW5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDS 5 NW5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDS5NW5
Druckluft-Kupplungen
Edelstahl-Kupplungen (Druckluft)
Einhand-Schnellkupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 510 l/min (In Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 330 l/min) *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schiebehülse -RO, grüne Schiebehülse -GR, blaue Schiebehülse -BL, schwarze Schiebehülse -SCH
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Schlauchdurchmesser (innen):
5 MM
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
nein
Ausführung:
Standard
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,026 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.